Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG770-2115 SPINA A SCATTO BLU - 770-2115

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077567703

Artikelnummer

WAG770-2115

Herstellernummer

770-2115

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Neigungswinkel:

0...0 °

Gewindeanschlussmaß:

kein Gewindeanschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Farbe des separaten Adapterstücks:

ohne Adapterstück

Gehäusefarbe:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.10722 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

41.1 mm

Höhe:

18.5 mm

Breite:

55.5 mm

Snap-In-Stecker; 5-polig; Kod. I; 4,00 mm²; blau