WAGO ITALIA SRL - WAG770-203 PRESA 3 POLI, NERA - 770-203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
1 ST
EAN
7449077553980
Artikelnummer
WAG770-203
Herstellernummer
770-203
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
nein
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
0.04389 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
37.5 mm
Höhe:
12.9 mm
Breite:
30 mm



