Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG770-1744 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A 3 VIE, 5 P - 770-1744

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - Verteilerblock

Packung

  • 25 ST

EAN

2000003043491

Artikelnummer

WAG770-1744

Herstellernummer

770-1744

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

Verteilerblock

Bemessungsstrom zur Leuchte:

25 A

Anzahl der Eingänge:

5

Anzahl der Ausgänge:

15

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

Farbe des separaten Adapterstücks:

ohne Adapterstück

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.19944 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

46 mm

Höhe:

36.7 mm

Breite:

50 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

nein

3-fach-Verteiler; 5-polig; Kod. B; 1 Eingang; 3 Ausgänge; grau