WAGO ITALIA SRL - WAG770-1102 PRESA 2 POLI, BLU - 770-1102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4050821028154
Artikelnummer
WAG770-1102
Herstellernummer
770-1102
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
10.5...10.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
nein
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
37.5 mm
Höhe:
12.9 mm
Breite:
20 mm



