WAGO ITALIA SRL - WAG769-402 PONTICELLO GRIGIO - 769-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 3.1 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
2000001265628
Artikelnummer
WAG769-402
Herstellernummer
769-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
3.1 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; isoliert; grau


