Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG762-3002 WP 7.0 800X480 - 762-3002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Bildschirmdiagonale - 7 inch

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768646306

Artikelnummer

WAG762-3002

Herstellernummer

762-3002

Hersteller

WAG

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Bildschirmdiagonale:

7 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Max. Hauptspeicher:

1024 MB

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Ausführung des Displays:

TFT

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

LINUX

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Touchscreen:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Einbautiefe:

58 mm

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Tastatur integriert:

nein

Anzahl der Funktionstasten:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Maus-Cursor-Steuerung integriert:

nein

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Mit Festplatte:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Mit sonstigen Speichermedien:

ja

Kundenindividuelle Konfiguration möglich:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

1

Tragschienenmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Befestigungsart, Tischfuß:

nein

Befestigungsart, Galgenmontage:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

213 mm

Höhe der Front:

167 mm

Web-Panel; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 Pixel; 2 x USB, 2 x ETHERNET