Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG758-970/000-100 CAVI DI CONNESSIONE CON LUNGHEZZA CAVO S - 758-970/000-100

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG758-970/000-100 CAVI DI CONNESSIONE CON LUNGHEZZA CAVO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SMA

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SMA

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073094111

Artikelnummer

WAG758-970/000-100

Herstellernummer

758-970/000-100

Hersteller

WAG

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SMA

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SMA

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anschlussleitung mit SMA-Buchse und SMA-Stecker; Kabellänge 1 m; Kabeltyp H155; GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth®/ WLAN