WAGO ITALIA SRL - WAG758-918 GATEWAY WLAN ETHERNET - 758-918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000002183587
Artikelnummer
WAG758-918
Herstellernummer
758-918
Hersteller
WAG
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
9...30 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1.104 W
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP65



