Startseite
Auslauf

WAGO ITALIA SRL - WAG757-403/000-005 M8 S/A-BOX 10PORT 3 POLI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 10

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M8

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075710897

Artikelnummer

WAG757-403/000-005

Herstellernummer

757-403/000-005

Hersteller

WAG

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

5 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

10

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Gehäusefarbe:

sonstige

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

7.6...7.6 mm

Bemessungsspannung:

32 V

Kabellänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

10

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

10...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

6 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

30 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

175 mm

M8-Sensor-/ Aktorbox; 10-fach; 3-polig; 5 m