WAGO ITALIA SRL - WAG750-979/000-013 CONNETTORE PROFINET RJ-45 CAT.6A - 750-979/000-013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079369091
Artikelnummer
WAG750-979/000-013
Herstellernummer
750-979/000-013
Hersteller
WAG
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...27
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
Silber



