WAGO ITALIA SRL - WAG750-979/000-011 CONNETTORE ETHERNET RJ-45 CAT.6A - 750-979/000-011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (TIA)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
2000000633619
Artikelnummer
WAG750-979/000-011
Herstellernummer
750-979/000-011
Hersteller
WAG
Kategorie:
6A (TIA)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein



