Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG750-637/000-002 ENCODER 24 V DC, GRIGIO CHIARO - 750-637/000-002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075960063

Artikelnummer

WAG750-637/000-002

Herstellernummer

750-637/000-002

Hersteller

WAG

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Geeignet für Zählen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Geeignet zum Wiegen:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Geeignet für NC:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

nein

Funktionsblock NOT-AUS:

nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Frequenzmessung:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

24 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

100 mm

Inkremental-Encoder-Interface; DC 24 V; Single-Ended; 32 Bit