Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG750-554 2UA 4-20MA, GRIGIO CHIARO - 750-554

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Eingang, Strom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4045454393663

Artikelnummer

WAG750-554

Herstellernummer

750-554

Hersteller

WAG

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Breite:

12 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

100 mm

2-Kanal-Analogausgang; 4 … 20 mA