Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG744-303 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO 1,5 MM² P - 744-303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 3 A

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1000 ST

EAN

2000003334360

Artikelnummer

WAG744-303

Herstellernummer

744-303

Hersteller

WAG

Anschlussart Leiter:

Steckklemmanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

3 A

Gehäusefarbe:

weiß

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

6.6 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Leiterplattenklemme; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 3-polig; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; weiß