WAGO ITALIA SRL - WAG737-224 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO A TRE PIA - 737-224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 24
Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm
Bemessungsstrom In - 21 A
Gehäusefarbe - grau
Packung
8 ST
EAN
7449070890549
Artikelnummer
WAG737-224
Herstellernummer
737-224
Hersteller
WAG
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
24
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsstrom In:
21 A
Gehäusefarbe:
grau
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
40 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


