Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG730-116 CONNETTORE MASCHIO GRIGIO - 730-116

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG730-116 CONNETTORE MASCHIO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079368728

Artikelnummer

WAG730-116

Herstellernummer

730-116

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

43 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

29 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Stiftleiste; direkt bedruckt; 6-polig; grau