WAGO ITALIA SRL - WAG711-111 PIASTRA TERMINALE GRIGIA - 711-111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
2000001618745
Artikelnummer
WAG711-111
Herstellernummer
711-111
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte; grau


