Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG709-178 STRISCE DI MARCATURA SU BOBINA, BIANCHE - 709-178

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG709-178 STRISCE DI MARCATURA SU BOBINA, BIANCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079368674

Artikelnummer

WAG709-178

Herstellernummer

709-178

Hersteller

WAG

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettricoGrazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano.Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.