WAGO ITALIA SRL - WAG294-4413 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE, E - 294-4413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
500 ST
EAN
7449079283229
Artikelnummer
WAG294-4413
Herstellernummer
294-4413
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
125...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
27.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
30 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


