WAGO ITALIA SRL - WAG289-179 IM RJ-45 POW-CON - 289-179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
2000001421376
Artikelnummer
WAG289-179
Herstellernummer
289-179
Hersteller
WAG
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
sonstige




