WAGO ITALIA SRL - WAG289-175 IM RJ-45 - 289-175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
7449073091257
Artikelnummer
WAG289-175
Herstellernummer
289-175
Hersteller
WAG
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
0...0
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
sonstige




