Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG289-172 IM RJ-45 - 289-172

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 15 ST

EAN

4045454317478

Artikelnummer

WAG289-172

Herstellernummer

289-172

Hersteller

WAG

Kategorie:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

nein

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

sonstige

Übergabemodul; RJ-45; RJ-45; Cat. 5; im Montagesockel