Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG289-151 CM-D - 289-151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

2000003232819

Artikelnummer

WAG289-151

Herstellernummer

289-151

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

11

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

69 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

21 mm

Bauteilmodul mit Diode; 2,50 mm²