WAGO ITALIA SRL - WAG289-114 CM-R 8X 2K7 - 289-114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bauelementetyp - Widerstand
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
50 ST
EAN
2000001446430
Artikelnummer
WAG289-114
Herstellernummer
289-114
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bauelementetyp:
Widerstand
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
16
Bemessungsspannung:
40 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
45.5 mm
Höhe:
65.5 mm
Tiefe:
32 mm