Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG289-105 CM-D 9X 1N5408 - 289-105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 3 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

2000003414581

Artikelnummer

WAG289-105

Herstellernummer

289-105

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

3 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

9

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

51 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Bauteilmodul mit Diode; mit 9 Stück; Diode 1N5408; 2,50 mm²