Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG288-601 COPERTURA LATERALE MISURA 1 PICCOLA, GRI - 288-601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 6.35 mm

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 18.7 mm

  • Tiefe - 85 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 ST

EAN

2000002432425

Artikelnummer

WAG288-601

Herstellernummer

288-601

Hersteller

WAG

Breite:

6.35 mm

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

18.7 mm

Tiefe:

85 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

Tragschienenmontage möglich:

nein

RAL-Nummer:

7042

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Seitenabschluss; Größe 1; klein; 6,35 mm dick; grau