Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG285-495 PONTICELLO GRIGIO - 285-495

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG285-495 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Rastermaß - 25 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

7449079283069

Artikelnummer

WAG285-495

Herstellernummer

285-495

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

232 A

Rastermaß:

25 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; isoliert; grau