Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG285-172 CHIAVE A BRUGOLA CON UN CORPO PARZIALMEN - 285-172

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG285-172 CHIAVE A BRUGOLA CON UN CORPO PARZIALMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Griff

  • Gesamtlänge - 145.5 mm

  • Mit Loch - nein

  • Isoliert - ja

  • Schaftlänge - 100 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

7449072653968

Artikelnummer

WAG285-172

Herstellernummer

285-172

Hersteller

WAG

Ausführung:

T-Griff

Gesamtlänge:

145.5 mm

Mit Loch:

nein

Isoliert:

ja

Schaftlänge:

100 mm

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Antidiebstahlausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Innensechskantschlüssel; mit teilisoliertem Schaft; grün