WAGO ITALIA SRL - WAG285-150 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 50 MM - 285-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...50 mm²
Packung
1 ST
EAN
4045454507411
Artikelnummer
WAG285-150
Herstellernummer
285-150
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
20 mm
Höhe:
94 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
94 mm



