WAGO ITALIA SRL - WAG285-135 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 35 MM - 285-135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²
Packung
1 ST
EAN
4066966248548
Artikelnummer
WAG285-135
Herstellernummer
285-135
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
16 mm
Höhe:
86 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
86 mm



