WAGO ITALIA SRL - WAG284-907 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 284-907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
25 ST
EAN
7449072653913
Artikelnummer
WAG284-907
Herstellernummer
284-907
Hersteller
WAG
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
78 mm
Breite:
10 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
35 mm




