Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG284-415 COPERTURA PROTETTIVA DI AVVERTIMENTO PER - 284-415

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG284-415 COPERTURA PROTETTIVA DI AVVERTIMENTO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

Packung

  • 50 ST

EAN

7449078999510

Artikelnummer

WAG284-415

Herstellernummer

284-415

Hersteller

WAG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.