WAGO ITALIA SRL - WAG284-402 PONTICELLO GRIGIO - 284-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 5.9 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
7449070139723
Artikelnummer
WAG284-402
Herstellernummer
284-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
5.9 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; isoliert; grau


