WAGO ITALIA SRL - WAG283-402 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 70 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001022804685
Artikelnummer
WAG283-402
Herstellernummer
283-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
70 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; isoliert; grau