Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG282-821 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR - 282-821

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG282-821 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 20 ST

EAN

4050821227526

Artikelnummer

WAG282-821

Herstellernummer

282-821

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

8 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

98 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; längs schaltbar; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau