WAGO ITALIA SRL - WAG282-696 MORSETTO CON FUSIBILE PER 2 CONDUTTORI P - 282-696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
25 ST
EAN
4050821234517
Artikelnummer
WAG282-696
Herstellernummer
282-696
Hersteller
WAG
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
85 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm



