WAGO ITALIA SRL - WAG282-641 MOR. SEZIONATORE PER CONDUTTORE DI TERRA - 282-641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
12 ST
EAN
2000003287581
Artikelnummer
WAG282-641
Herstellernummer
282-641
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Höhe:
85 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
16 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
37 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


