Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG281-665/281-401 MORSETTO PER COMPONENTE PER 4 CONDUTTORI - 281-665/281-401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079072786

Artikelnummer

WAG281-665/281-401

Herstellernummer

281-665/281-401

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6 mm

Tiefe:

86 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.