WAGO ITALIA SRL - WAG281-611 MORSETTO CON FUSIBILE PER 2 CONDUTTORI C - 281-611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4045454614591
Artikelnummer
WAG281-611
Herstellernummer
281-611
Hersteller
WAG
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
800 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
60 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
60 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm




