WAGO ITALIA SRL - WAG281-603/281-400 MORSETTO COMPONENTE PER 2 CONDUTTORI, GR - 281-603/281-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4045454196912
Artikelnummer
WAG281-603/281-400
Herstellernummer
281-603/281-400
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm
Tiefe:
53 mm




