WAGO ITALIA SRL - WAG281-512 SPINA FUSIBILATA CON LINGUETTA PER FUSIB - 281-512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - steckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Breite/Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
7449070406948
Artikelnummer
WAG281-512
Herstellernummer
281-512
Hersteller
WAG
Montageart:
steckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Sicherungsstecker; mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Öffnung für LED; 6 mm breit; grau



