WAGO ITALIA SRL - WAG281-421 PONTICELLO VERTICALE GRIGIO - 281-421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
200 ST
EAN
4044918270526
Artikelnummer
WAG281-421
Herstellernummer
281-421
Hersteller
WAG
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Vertikalbrücker; isoliert; grau


