WAGO ITALIA SRL - WAG281-418 MODULO SPINA DI PROVA MODULARE ADATTO PE - 281-418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - grau
Anreihbar - ja
Packung
100 ST
EAN
2000001256589
Artikelnummer
WAG281-418
Herstellernummer
281-418
Hersteller
WAG
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Prüfsteckermodul; anreihbar; passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 281, 776, 777 und 781 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene; grau


