WAGO ITALIA SRL - WAG281-346 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN - 281-346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
2000002781424
Artikelnummer
WAG281-346
Herstellernummer
281-346
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Trennwand; 2 mm dick; überstehend; orange


