Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-683 MOR. SEZIONATORE PER 3 CONDUTTORI GRIGIO - 280-683

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

2000003057429

Artikelnummer

WAG280-683

Herstellernummer

280-683

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Höhe:

64 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

5 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

52.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

3-Leiter-Trennklemme; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau