Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-593 MORSETTO DI ALIMENTAZIONE PER ATTUATORE - 280-593

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001289709

Artikelnummer

WAG280-593

Herstellernummer

280-593

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5 mm

Höhe:

90.5 mm

Tiefe:

63.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

ja

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

2-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; mit PE-Anschluss; mit farbig bedruckten Leitereinführungen; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau