Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-570 MORSETTO PER SENSORE PER 4 CONDUTTORI GR - 280-570

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

7449072653401

Artikelnummer

WAG280-570

Herstellernummer

280-570

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5 mm

Tiefe:

90.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

ja

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

nein

Trennfunktion:

nein

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.