Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-484 PONTICELLO GRIGIO - 280-484

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG280-484 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 200 ST

EAN

7449077918826

Artikelnummer

WAG280-484

Herstellernummer

280-484

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 4-fach; isoliert; grau