WAGO ITALIA SRL - WAG280-471 FERMAISOLANTE 0,25 - 0,5 MM² 5 PEZZI/STR - 280-471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse
Packung
200 ST
EAN
7449072194539
Artikelnummer
WAG280-471
Herstellernummer
280-471
Hersteller
WAG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierhülse
Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.