Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-402 PONTICELLO GRIGIO - 280-402

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG280-402 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 3.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4044918446624

Artikelnummer

WAG280-402

Herstellernummer

280-402

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

3.2 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; isoliert; grau